曜日別特売
MDFJC22 エムケーダクト Dコネクター マサル工業 66569274

MDFJC22 エムケーダクト Dコネクター マサル工業 66569274
MDFJC22 エムケーダクト Dコネクター マサル工業 66569274

エムケーダクト Dコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数2号
ホワイト
内容量1個注文コード66569274品番MDFJC22
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASAホワイト質量(g)39寸法L(mm)90寸法H(mm)48寸法W(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする