断熱グラスウール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66570787 品番96246
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 タイプロールタイプ 長さ(m)5 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570787
2024-04-28
用途:
蒸気配管修理後の保温に使用
三沢製作所 様

蒸気配管修理後に使用しました。範囲が少ないので元の保温材よりこちらが楽でした。

対象商品:
66570787
2024-03-22
用途:
排気煙突用
安房運輸株式会社 様

排気煙突用に購入しました。
断熱に優れ、長持ちしています。

対象商品:
66570787
2023-03-30
用途:
発電機からのホースの断熱
サービス業

柔らかくて使いやすかったです。
裏が粘着テープになっているものはホースが熱くなるので経過とともにベタつきが残るので取り替えが億劫でしたがこちらは大丈夫です。
ただ表示が見分けがつきにくいので購入には注意が必要です。幅広のものもほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
36657862
2016-03-08
用途:
エキゾーストパイプと外装パーツ、ライディングブーツとの遮熱。
ファンテック株式会社 様

片面にアルミコーティングが施されてますので、ブーツでグラスウールが擦れて繊維が飛散ることがありません。密度もあり、とても使いやすい断熱材です。

1人が参考にしています
対象商品:
66570787
2020-03-02
用途:
実験行程での管に巻く
その他業種

断面部分から細かなグラス片が出てきてたくさん手につく。アスベストではないが、普通に吸い込んでしまう。実験室のような閉鎖空間では使わない方が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
36657862
2017-03-27
用途:
2ストバイクのチャンバーに巻き付け使用
自動車・二輪車・自転車関連業

確認不十分だったこちら側の責任ですが、粘着テープタイプと間違って購入してしまいました。ステンレスワイヤーで巻き付け固定して使用上は全く問題ありません。今後使用していってからの判断になりますが耐久性に期待です。

対象商品:
36657862
2015-10-15
用途:
営業車の助手席裏の熱対策

ボンゴバンの助手席下が熱かったので貼ってみました。真夏ではないのでなんともいえませんが、熱さが軽減したように感じます。
商品は加工しやすいので良いのですが、両面テープが付いていることを確認せずに買ってしまったので別に購入し付けました。
元々チャンバー用なのでしょうがないですね。耐熱性のアルミテープかステンレステープとセットで使った方がいいような気がします。

2人が参考にしています
2013-10-11
用途:
エキパイ断熱

説明にはチャンバーに巻くと書いてあるが、デイトナの紙にはエキパイ不可と書いてある。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

2ストロークチャンバーのエキゾースト部にご使用いただけます。4ストロークのエキパイには使用不可と製品に記載がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする