断熱グラスウール シートタイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66570805 品番96243
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
屋台出店時
飲食業

焼き台の下に敷いてます。
しっかり断熱してくれますが、もっと大きなサイズを買えば良かったと後悔…。

対象商品:
35153562
2022-08-09
用途:
BMWシテイ―ケース下裏のマフラー排気熱を防ぐ為に使用です
有限会社マルヤ.オートステイ.マルヤ 様

以前パニアケースが燃えたことがあり予防で貼り付けています 以前は100RSに使用ですが今は国産車に使用です 他の断熱材も使用しましたが? 雨天使用ではがれてきたり!ほつれてきたことがありましたが こちらはそのようなことがなく「リピート」です。 *それから停止後のケース内の温度も手を当ててみると一段低いです(^^♪ 車両ですがヤマハ250のV型2気筒です

1人が参考にしています
対象商品:
66570805
2021-04-06
用途:
オートバイ、車のメンテナンス
SMCスガイ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

断熱したい場所に手軽に扱えるシートタイプ。とっても使い易い。値段も安価で良いと思います。

対象商品:
66570805
2020-07-03
用途:
バイクアンダーカウルの耐熱性向上

粘着シートになっていて、非常に使いやすかったです。大きさも厚さもちょうどいい。

対象商品:
66570805
2020-05-08
用途:
エキパイの熱遮断
サービス業

カウルとエキパイの間隔が狭いため、この商品を使用してみました。
裏がシールになっているのでとても使いやすかったです。曲面にもうまく貼れました。粘着力はそこそこですが、貼る面をしっかりと脱脂すれば特に問題はなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
66570805
2019-10-17
用途:
エンジン遮熱
ほりほり工業 様

1100ccオートバイ大型空冷4気筒エンジンおよびエキゾーストパイプからアンダーカウル(FRP製)断熱に使用。遮熱効果はかなり高いです。粘着テープも全面にあり熱による剥がれは無く安心して使用しています。

対象商品:
66570805
2018-12-14
用途:
バイクのカウルの断熱材として
柏屋 様 (サービス業)

rvf400のカウルの補修も兼ねての使用です。
ハサミで切りやすいので加工も楽でした。
粘着が弱いのでテープを追加で貼るか何かで養生しないと厳しいのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
66570805
2018-11-29
用途:
バイクのタンク裏断熱
その他業種

エンジンからの熱によるタンク内のガソリン温度上昇を防ぐ為に使用しました。
ある程度の厚さがありシート自体は少し硬めで、しっかりしています。(ペラペラではありません)シート付の粘着剤で貼れましたが、補強も兼ねて縁をアルミテープで固定しました。
使用後、タンクからのエアベント音でこれまでとの違いがあり効果はあったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする