断熱グラスウール ロールタイプ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66570814 品番96245
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 タイプロールタイプ 長さ(m)2 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
自動車整備

エンジンルーム内の配線をエキマニの熱から守るために使用。断熱シートと組み合わせて使っています。

対象商品:
35153571
2015-09-28
用途:
マフラーの遮熱

もう少し柔らかいと巻き易い。

1人が参考にしています
対象商品:
66570814
2024-06-24
用途:
煙突の断熱
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

古いボイラー室の天井部分の煙突周りの断熱につかいました。

2023-09-08
用途:
自動車のマフラー修理

開封して使った後に気づきましたが、バーコードシールに「4STエキパイ不可」の表示があります。台紙裏面には、「4サイクル車のエキパイ部には使用できません。アルミが溶けます」の記載と図があります。
メーカーのWebカタログにはこの記載はありません。該当する場合はご注意を!

6人が参考にしています
対象商品:
66570814
2022-11-29
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらは全く伸びませんので2サイクル車の様な排気膨張管の膨らみがあるマフラーには不向きです。
4サイクル車の集合管などには良いでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする