※取付例

96266 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571697 96266 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571697 96266 インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ) 66571697

インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66571697 品番 96266
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。
サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。
お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。

長さA(mm)173 長さB(mm)103 長さC(mm)26 外径D(Φmm)57.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571697
2022-03-06
用途:
ショート管のサイレンサー
その他業種

今まで合うものが無かったのですが、ピッタリでした。排気口も大きすぎず、小さすぎずでちょうど良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
66571943
2021-02-01
用途:
車の消音

古い外車の消音に使用するため購入しました。
マフラーは、もう売っていないのでサイレンサーにて消音しました。
テストはこれからですが、サイズ的にはバッチリです。
これで車検の時にも大丈夫になると思います。

対象商品:
66571943
2020-12-07
用途:
消音
建設業・工事業

クロス巻くのは少しコツがいりますが、総じてコスパいいです。

対象商品:
66571697
2019-01-16
用途:
通勤
建設業・工事業

爆音があまり変わらなかったです。
思ってたのと少し違いました。

2人が参考にしています
対象商品:
66571943
2018-08-29
用途:
車のマフラーに取り付け
有限会社大石商店 様 (卸売・小売業)

かなり大きな音がしていてアイドリングの音でも
うるさかったのですが、マフラーから2本でているので
2本共取り付けました。結果は音も小さくなり、いいかんじの
音響にかわりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66571697
2017-12-04
用途:
バイクのマフラー
卸売・小売業

外径63Φの12mm厚の中間パイプに組込みました。サイズは、もっとクリアランスが出るかと思ったのですが、シンデレラ・フィット。強く押し込んで、ハンマーで数回叩いて、ガッチリ固定されました。これなしでは、ほぼ直管の品のない音でしたが、消音効果もちゃんと出ているようで、少し静かになり、音質も変わりました。低速も少し復活しました。

対象商品:
41243964
2017-06-01
用途:
マフラーサイレンサー
自動車・二輪車・自転車関連業

グラスウールのフィルターが両面あって、外側になる面は少し大きめのフィルターが付くととても良いと思う。

対象商品:
35153693
2016-12-13
用途:
バイクのマフラーに装着

2ストバイクのマフラーにサイレンサーが着いておらずバリバリ言っていたので、装着しました。装着後、品の良いサウンドになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする