ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66571733 品番96300
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

セット内容
コネクター(オス・メス)各1個
端子(オス・メス)各2個
仕様ホンダ専用 全長(mm)オス/約24、メス/約36 水色 タイプ2極

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03981924
2017-08-31
用途:
社外汎用ウインカー交換
有限会社ラムス 様

社外の汎用ウインカー装着に使用。値段的にはそこそこしますが、仕上がりを考えると必要不可欠ではないかと。

対象商品:
03981924
2016-08-30
用途:
ウインカーの延長に

細かい作業でしたが、どうにか出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする