曜日別特売
2680700 ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー) 66583633

ME888 MARATHON ULTRA F

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
リム径(inch)19
タイヤサイズ120/70ZR19MC (60W)
速度記号/荷重表示60(W)
内容量1本注文コード66583633品番2680700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。
その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。
「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、
「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

速度記号/荷重表示60(W)適合フロントタイプTLタイヤサイズ120/70ZR19MC (60W)リム径(inch)19
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする