交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66583764 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂
注意
※交換用専用車輪ですので違う用途で使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66583764
2022-12-04
用途:
作業用イスの交換用として事前準備のため
その他業種

作業用イスと同時購入しました交換車輪セットですが、到着時に開梱した際ワッシャーと割りピンがセットされていなく、代わりに車輪棒2本が入っておりました。
予想外の事態に困惑しどうしたらよいものか、このことを直ぐさまご連絡差し上げ電話対応者を経てご担当者からのメールを待ちましたが5日経てもなしのつぶてです。
まあ、これでもいいですけれども不誠実と受け取っております。

1人が参考にしています
対象商品:
66583764
2022-05-17
用途:
庭でのガーデニング作業の椅子用に予備タイヤとして購入
製造業

タイヤだけではなく金属の信望までもついていたので安心してタイヤの交換ができそうです。

対象商品:
66583764
2018-07-10
用途:
手作り三輪車製作
電気・ガス・熱供給・水道業

コスパ通り、このようなもの。スケートボードのウィルを扱っていたらそちらを買うかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイヤサイズ 直径、幅、車輪軸を教えてください。
回答:
本商品は下記商品専用の車輪でございます。

モノタロウ イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
注文コード 66583755 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/6658/3755/

そのため部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2023-09-06
質問:
ピン、ワッシャーのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06
質問:
ストッパーをつけたいのですが取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする