※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
66590835
品番
AWG20K-N02G3-6CNZ
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力範囲・ねじの種類
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(Z) 製品銘板,ケース注意表示,圧力計の単位表記: psi
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
圧力計取付角度
(G3) 180°
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ