※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66590993
品番
AWG30-03G1-W-X406
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力範囲・ねじの種類
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(X406) 設定および圧力計フルスパン0.4MPa仕様
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ