ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムシリーズ ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
Premium
注文コード
66599307
品番
HG87109
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属検出機対応ハンドル。軽くて使い易くダブルロック式で大変丈夫です。
適合
ブラシ品番:HG87609、HG87608、HG87409、HG87408、HG8890MD、HG8891MD
材質
アルミ
質量(g)
430
タイプ
Premium
外形寸法(mm)
全長1450
硬さ
ハード
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。