ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599490
品番
TD5703 青
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手軽でコンパクトなシェイプで使い易い軽洗浄ブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
青
質量(g)
110
外形寸法(mm)
全長120×幅45×高さ40
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
120
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。