金属検出システムシリーズ ベーカリーブラシ TD5705

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66599526 品番 TD5705 青
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイドで密度の濃いブラシタフトはパウダー状の微細な物の履き取りに大変効果を発揮します。

材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)180 外形寸法(mm)全長350×幅35×高さ110 硬さハード 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)120
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする