ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムシリーズ ワンドブラシ TD5709
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599596
品番
TD5709 赤
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
薄くて軽く大型なボディーはベルトコンベアなどワイドな面を素早く洗浄出来ます。
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
赤
質量(g)
125
外形寸法(mm)
全長600×幅12×高さ80
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
55
耐熱温度(℃)
120
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。