調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66602351 品番 L052AA02
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。
ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。
長さは回転式カムを押さえて調節します。
シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。
長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。
縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター

質量(g)640 長さ(m)4
注意
※墜落を止める目的では使用できません
※ハーネスに取り付けるカラビナは『オーケートライアクトロック』または『エーエムディトライアクトロック』(別売)に、カラビナが適切な向きになるように『キャプティブ』(別売)を取り付けて使用してください
※ロープを交換する際は、必ずグリヨン用のロープを使用し、正しい向きにセットしてください
※ランヤードの先端には、ペツルのコネクター『エーエムディトライアクトロック』『オーケートライアクトロック』『エムジーオーオープン60』(別売)を使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63856583
2023-08-15
用途:
高所作業時の安全確保
製造業

台風に備え、カーポート の樋の掃除のため、縁に脚立を立てていたが、安全確保でカーポート のフレームに ランヤードを通して作業。
何度か脚立が倒れ、ぶら下がった状態にはなったが、適切にロープの余裕を絞ることで、落下のショックを受ける事もなく、安全に作業ができた。
ぶら下がった状態から、ハンドル操作でゆっくりと降りることができ、なんの不便、不安もなく、素晴らしい機能だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする