画像準備中

SC LTO-7 Ext Tp Drv 5xLTO-7 15TB Crtg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66603385 品番P84140-B25
参考基準価格(税別)¥1,008,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外・電源コードセット適合●規格分類:LTO-7●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする