曜日別特売
CLKQGDA50-177RALSZ C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMC 66606524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズCLKQGDA50-177RALSZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・ポートねじの種類・シムなど1666種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
クランプ側ロック付:(L) ロック付、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(A) ポート同一面、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ(60mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ポートねじの種類
(-) Rc
シム
(S) シム3mm付
注文コード
66606524
品番
CLKQGDA50-177RALSZ
参考基準価格(税別)¥108,680販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
オートスイッチ追記号
-
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイドピン形状
(R) 丸型
シム
(S) シム3mm付
仕様
クランプ側ロック付:(L) ロック付、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(A) ポート同一面、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ(60mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする