※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・ポートねじの種類・シムなど1666種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- クランプ側ロック付:(L) ロック付、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(A) ポート同一面、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ(60mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- シム
- (S) シム3mm付
- 注文コード
- 66607355
- 品番
- CLKQGDA50-248RALSZ
参考基準価格(税別)¥108,680販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)