画像準備中

ステンレスローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ローラー耐荷重(kg/本)67 注文コード66610261 品番SU3812-301020
参考基準価格(税別)¥122,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は機長・ローラー耐荷重など72種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ

用途中量級の搬送に適しています。 質量(kg)16 ローラー幅(mm)300 機長(mm)2000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)38 外幅(mm)【フレーム】360 フレーム(mm)50×25×2.0 ローラー耐荷重(kg/本)67 フレーム内幅(mm)310 ローラーピッチ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする