Dフライマン スリム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック/ ダークブラウン 注文コード66618277 品番マットブラック/ ダークブラウン(366970)
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

定番のD.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。
時間デザインと高いフィット感が特徴です。
アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々なシチュエーションに。
8カーブのレンズを使用し、フレーム全体が顔に沿うアール形状で高いフィット感。
隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造で、レンズ内部への映り込みも軽減。
ラバー付きノーズパッドでズレを防止します。UVカット率99%で、紫外線もブロックします。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス マットブラック/ ダークブラウン 本体質量(g)28 レンズカーブ:8C 寸法(cm)【本体】高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5【レンズ部分】高さ3.8×横幅6.3ブリッジ幅1.8 素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする