※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)50
チューブ内径(Φmm)10
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(W) 2山ナックルジョイント、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66619569
品番CD85N10-50CNW-B-M9NVS
 
参考基準価格(税別)¥10,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
 
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます
他の種類を見る