※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(T) 単動・引込み
注文コード
66622098
品番
CD85N25-10TV-B
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
(T) 単動・引込み
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
取付金具
(-) なし
ストローク調整範囲(mm)
10
オートスイッチ追記号
-