曜日別特売
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270

LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270
LDT11L-G IS5 LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 66624270

LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)1550
定格消費電力(W)11.4
内容量1個注文コード66624270品番LDT11L-G IS5
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【 特 長 】
白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現
密閉形器具対応・断熱材施工器具対応
横向き・斜め付け器具にも取り付け可能
全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ
省エネ法2027年度目標基準達成
E26口金

全長(mm)130質量(g)158電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1550定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)81エネルギー消費効率(Lm/W)135.9使用場所屋内用(屋外使用禁止)光色電球色明るさ100形相当
注意
※ 次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯・非常用照明器具
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ HIDランプ器具・水銀灯器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※ 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする