LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306

LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306
LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306
LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306
LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306
LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306
LDT6L-G-E17 IS5 LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 66624306

LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)780
定格消費電力(W)6.1
内容量1個注文コード66624306品番LDT6L-G-E17 IS5
参考基準価格(税別)¥998販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現
密閉形器具対応・断熱材施工器具対応
横向き・斜め付け器具にも取り付け可能
全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ
省エネ法2027年度目標基準達成
E17口金

全長(mm)93質量(g)62電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格消費電力(W)6.1全光束(Lm)780定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37平均演色評価数(Ra)81エネルギー消費効率(Lm/W)127.8使用場所屋内用(屋外使用禁止)光色電球色明るさ小形電球60形相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする