※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 チューブ内径(Φmm)40 ロッド(-) 片ロッド 注文コード66627865 品番C96KB40-500C
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストローク・チューブ内径・ロッドなど42種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:- ストローク(mm)500 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする