※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)63 ロッド(W) 両ロッド 注文コード66627874 品番C96KB63-125CW
参考基準価格(税別)¥25,190 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・チューブ内径・ロッドなど42種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:- ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)63 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロッド(W) 両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする