※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド
(-) 片ロッド
注文コード
66628014
品番
C96KDB50-80C
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ロッド
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド
(-) 片ロッド