DON(ヤマタカ)
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
アースグリーン
アーミー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
ベージュ
ホワイト
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66628391
品番
2200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現
色
ベージュ
サイズ
6L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
61
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ
適合
オールシーズン
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
138
適応身長(cm)
195~205
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
35