※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96S_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
160
注文コード
66633745
品番
C96SDF50-160+140-M9BL-XC11
参考基準価格(税別)
¥58,960
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ストロークA
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:140mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
160