仕上砥石 S-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66638199 品番マドアキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

刃物の仕上用として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成しました。
一般刃物用の最終仕上砥石です。
刃物とトイシの吸い付きがよくて研ぎやすく、しかも刃付けが早く、刃先をいためません。
庖丁、ハサミ、ナイフ、かんなのみ、その他精密刃物用向きです。

用途一般刃物研ぎ用仕上砥石。 仕様最終超仕上用 粒度6000 寸法(mm)185×62×15
注意
※ご使用中は順次水を補給しながら研いでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする