TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
美濃焼 軽量茶碗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66640221
品番
T-877319
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質
磁器
色
黒マット
容量(mL)
360
質量(g)
145
規格
大
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ12.3×6.6
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。