TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
美濃焼 軽量食器 どんぶり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66640266
品番
T-877470
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質
磁器
色
黒マット
容量(mL)
550
質量(g)
230
規格
S(4寸丼)
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ13.3×7.6
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。