TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
山中塗 京型樽杢目 丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66640300
品番
T-927267
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質
PET樹脂とABS樹脂の合成品
色
ナチュラル
容量(mL)
770
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ14.2×8.5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。