TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エアースタック ボウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66640449
品番
T-953969
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
色
ネイビー
容量(mL)
420
質量(g)
225
規格
M
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ17×5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。