桧薄型まな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66640625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキのまな板
軽くて使いやすい薄型
表・裏にそれぞれ肉と野菜マークの焼印付きで使い分けに便利です
木製のまな板は、包丁の刃あたりが柔らかく、食材が切りやすい。
桧材には、天然の抗菌効果があるといわれています。

材質国産桧 質量(g)960 幅(cm)48 高さ(cm)1.3 奥行き(cm)29
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機にはかけないでください。ひび割れや変形の原因となります。
※濡れたままの状態(浸け置き)で放置されるとカビの発生や変形の原因となりますのでお避けください。
※漂白剤は使用しないでください。黒ずみ、変色の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする