EA944AM-6 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ 66645296

EA944AM-6 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ 66645296
EA944AM-6 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ 66645296

耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66645296品番EA944AM-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,248
販売価格(税別)
5,680

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットでき

仕様●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする