※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
115
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66647946
品番
CA2YB40-115Z
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
504
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
115
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) 付属金具なし
揺動受け金具
-
作動方式
複動