曜日別特売
CA2YB63TN-381Z CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMC 66648068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)381チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT注文コード66648068品番CA2YB63TN-381Z
参考基準価格(税別)¥29,210販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)381チューブ内径(Φmm)63リード線(m)-ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) 付属金具なし揺動受け金具-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする