WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66654746
品番
638263222004
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9027
アズワン品番
65-7752-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表