サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの その他エンドミル
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F1026ELシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66656119
品番
R216F1026EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,100
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:10●iC:10●s:2.6●最大切り込み:5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9866
アズワン品番
65-8221-96