サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66656618
品番
SCMT120404MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.3●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-2686
アズワン品番
65-8237-69