曜日別特売
62501422323 IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66661290

IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66661290
品番
62501422323
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3110
アズワン品番
65-7539-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする