691325110008 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 335個入 WURTH ELEKTRONIK 66662744

基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 335個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(335個)
注文コード
66662744
品番
691325110008
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9315
アズワン品番
65-7751-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする