ワインマスター ウォールナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66668615 品番#0.9701.63
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テコの原理を生かした「2ステップレバー」は、2段階でスムーズかつ正確にコルクを抜くことを可能にします。
ボトル口のフォイル(キャップシール)をスムーズに美しくカットするために新たに開発された、短く湾曲した波刃の「フォイルカッター」も搭載。
「コルクせん

仕様●サイズ:商品サイズ/縦130×横31.5×厚さ17mm●重量:117g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウッド●カラー:ウォールナット●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.コルク栓抜き3.2ステップレバー4.せん抜き5.フォイルカッター6.キーリング●付属品:専用レザーポーチ アズワン品番65-8765-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする