エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66671677 品番EA934WB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています。金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着。

仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50〜80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3〜4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2 危険等級V アズワン品番65-9313-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする