サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの その他エンドミル
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(5個入) R216F3270ELシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66675965
品番
R216F3270EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,200
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●チップサイズ:32●iC:32●s:7●最大切り込み:16●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7317
アズワン品番
65-8222-09