曜日別特売
TMM-102-06-T-S-SM ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC 66676954

ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66676954
品番
TMM-102-06-T-S-SM
参考基準価格(税別)¥67販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65

Samtec TMM シリーズヘッダは、2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップ、2 コンタクトピン付きです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2837
アズワン品番
65-7673-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする