- クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776 - クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776 - クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776 - クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776 - クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776 - クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 66681776

クッキングシート 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード66681776 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

オーブン・電子レンジ・蒸し料理・煮物料理に最適。
蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。
ノコ刃の改良で、カット性がさらにアップ!
ローストチキン、ケーキ作りに...天板に敷くと油を使わず調理でき、天板のお掃除も簡単。
天ぷら、フライの温め直しに...食品から出た油を通さないので、受け皿のお掃除が簡単。
シューマイ、点心、赤飯に...適度に蒸気を通し生地や料理が蒸し器にくっつかず、ふっくらと仕上がります。
魚の煮付け、甘露煮に...料理がくっつかず、かたくずれしにくいので、きれいに取り出せます。
業務用三菱アルミ製クッキングシート。
酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。

用途クッキングペーパー 業務用 材質シリコーン加工耐油紙 長さ(m)20 幅(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分以内)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする