- 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785 - 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785 - 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785 - 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785 - 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785 - 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 66681785

両面使える クックペーパー コアレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード66681785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。
プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。
芯なし・酸素漂白タイプ。
大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。

用途クッキングシート 業務用 材質シリコーン加工耐油紙 長さ(m)20 幅(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分以内)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする