NORGREN
NORGRENの 油圧補器
NORGRENの スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66682186
品番
0820150000000000
参考基準価格(税別)
¥701,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度
仕様
●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212
アズワン品番
65-7966-71